Bomba positiva Waukesha Cherry-Burrell 6
Bomba positiva Waukesha-Cherry Burrell 6. N/S 267499-00. Motor Baldor: Cat. no. VWDM3546T, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico, 143TC, Clase F. Motor Sterling: Modelo IH0302A001263. Revoluciones de entrada: 1.720. Relación de transmisión: 6,3:1; rpm finales: 263. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 32 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDSC343.5a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 267499-00