Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 010

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 010

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie DO modelo 010, serie D073019SS. Desplazamiento por revolución: 0,013 galones. Velocidad máxima: 600 RPM. Presión máxima: 150 PSI. Capacidad nominal: 10 GPM. Rango de temperatura nominal: -40F a 300F. Cuerpo de bomba: 316SS. Rotores de aleación Waukesha 88. Motor SEW Eurodrive de 0,75 HP, 460 V, 195-1700 RPM, 60 Hz, trifásico, transmisión por engranajes de relación 7,97. Tamaño del puerto: asiento biselado sanitario de 1,5 pulgadas. (H)

Product Details

  • Cantidad en stock: NMCN030B
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 10
  • Serial Number: DO73019SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha DO Serie 010