Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10. S/N: DO59316SS. Desplazamiento por revolución: 0,013 galones. Velocidad máxima: 600 RPM. Presión máxima: 150 PSI. Capacidad nominal: 10 GPM. Rango de temperatura nominal: -40F a 300F. Cuerpo de bomba: 316SS. Rotores Waukesha 88 de aleación de 3-3/8 pulgadas. Motor Reliance Electric Co.: 1/2 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 A, 60 Hz, trifásico. Unidad Morse: número de serie. 74NP0401. 1750 rpm, relación 6,20. Caudal estimado a 278 RPM: 3,6 GPM. Entrada/salida: (2) puertos ACME de 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 185.CI03B
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 10
- Serial Number: DO59316SS
Pump Details