Bomba positiva Waukesha U-30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: U-30. S/N: 255755 00. Capacidad nominal: 36 gpm. Construcción de acero inoxidable. Sellos mecánicos simples. Capacidad con esta unidad: Aprox. 6 galones por minuto. Entrada/salida Motor Reliance de 1-1/2 pulg., 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor cuántico, relación 17,33. Velocidad final: 99 rpm. Base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC137.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: U-30
- Serial Number: 255755-00