Bomba positiva Waukesha U-30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: U-30. S/N: 20287. Acero inoxidable. Sellos de junta tórica simple. Entrada: 1-1/2 pulg. s-line, Salida: 1-1/2 pulg. s-line. Motor Reliance: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor Nord: relación 7,28. Velocidad final: 230 rpm. Capacidad con esta unidad: 14 gpm. Base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP042.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: U-30
- Serial Number: 20287