Bomba positiva Waukesha U-30
Bomba positiva Waukesha, modelo U-30, S/N 292998 01. 292998 01 Entrada (1) Salida de 1-1/2 pulg. Motor Leeson de 1-1/2 pulg. Modelo C145T17VCIE, 1-1/2 hp. 208-230/460 voltios, 4,2-4,6/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico, entrada de 1740 rpm/final de 222 rpm, capacidad de 13,2 gpm. Dimensiones totales 13 pulgadas de ancho, 39 pulgadas de largo, 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM3047.24a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: U-30
- Serial Number: 292998 01