Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1. Modelo: 30. S/N: 3296. Capacidad: 14 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Opción de sello: junta tórica única. Elastómeros Buna. Manga de acero inoxidable. Motor eléctrico estadounidense, 3 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 9,0-9,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión serie 2000, relación: 7.1, torque: 1980 lb-in, 243 rpm (final). Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Bomba aprobada 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza. Montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN43a)
Product Details
- Cantidad en stock: FBJR001.9a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30 U1
- Serial Number: 3296
Pump Details