Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones

Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones

Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones. Diseñado para uso HTST. MAWP: 500 psi. 17-1/2 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Transmisor electrónico Taylor. Equipado con un diámetro de 3-1/2 pulg. y un diámetro de 5 pulgadas. Vista. Altura de las patas: 62 pulg. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Descarga S-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 136
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 47.5
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 106

Detalles adicionales del producto

Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente