Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell: 12,50 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell: 12,50 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell. Modelo: 4PBL. (30) Placas intercambiadoras de calor total. Dimensiones totales de la placa: 5-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 3-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Transferencia de calor total: 12,50 pies cuadrados. Presión de trabajo: 240 psig. Entradas/salidas: (2) Tri-clamps de 2 pulgadas, (2) puertos de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies 1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN161.6
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 4PBL
  • Serial Number: 94036XA

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Cherry-Burrell: 12,50 pies cuadrados.