Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 1200 galones
1990 Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell. Capacidad aproximada: 1200 galones. Dimensiones interiores: 71 pulgadas de diámetro x 71 pulgadas de pared recta. Espesor de la pared lateral interior 0,105 pulg. MAWP: 100 psi a 350 °F, MDMT: -20 °F a 100 psi. El tanque viene equipado con un agitador de fondo ancho, un deflector, una escalera de acceso interno y dos bolas rociadoras. Dimensiones del agitador inferior (aprox.): 5 pies 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Entradas/salidas (producto): (3) conector S-Line de 3 pulgadas de diámetro, (1) 1-1 Accesorio S-Line de /2 pulg. de diámetro, (1) boca de acceso con tapa de 1 pie y 6 pulg. de diámetro, (1) accesorio S-Line de 3 pulg. de diámetro. Entradas/Salidas (medios) (2) Accesorios S-Line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 12 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT038A.50
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: E-95-90
Tank Details