Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 2500 galones

Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 2500 galones

Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell. Capacidad aproximada: 2500 galones. 83 pulgadas de diámetro. x 99 pulg. de pared recta. El tanque viene equipado con un agitador inferior ancho, un deflector pequeño, un agitador superior y dos bolas de pulverización. Dimensiones anchas del agitador (aprox.): 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones del agitador pequeño (aprox.) 2 pies 1 pulgada de largo x 4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance: 5-2,5 hp, 3 fases. Entradas/salidas (producto): (1) conector S-Line de 4 pulgadas de diámetro, (1) conector S-Line de 3 pulgadas de diámetro, (1) boca de acceso con tapa de 1 pie y 6 pulgadas de diámetro, (1) 3 pulgadas Accesorio S-Line de . Entradas/Salidas (medios): (12) accesorios S-Line de 2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 8 pies 8 pulgadas de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 12 pies 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPGT038D.95
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 2500 galones