Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 2000 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 2000 galones

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell: 2000 galones. Modelo FHW, número de serie 20-FHW-62-1594. Dimensiones interiores: 96 pulgadas de largo x 84 pulgadas de diámetro. Entradas: (1) ventana de 3 pulg., 8 pulg., ventilación de 3 pulg. Salidas: (1) Salida de válvula de 2 pulg. con válvula. (4) patas de 6 pulg. H. Agitador; bolas de doble pulverización. Zapatero eléctrico. Motor Syncrogear de EE. UU.: S/N 3264413, rpm 1800/900; 34/68 (final), 1/2/1/4 CV. (4) patas de 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 114 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDFI90.8
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: FHW
  • Serial Number: 20-FHW-62-1594

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque refrigerado de acero inoxidable Cherry Burrell, 2000 galones