Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell - 600 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell - 600 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell. Capacidad nominal: 600 galones. Cuenta con un fondo inclinado. Dimensiones del tanque: 5 pies de diámetro. x 4 pies 10 pulgadas lado recto. (4) Patas de 20 pulgadas de alto. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. ANSI, (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. válvula de mariposa, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DPPE3002.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Serial Number: E-271-90-1

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell - 600 galones