Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series
Bomba/homogeneizador de alta presión Cherry Burrell Stellar Series. Escenario único. Tamaño del émbolo: 1-1/2 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Motor eléctrico Brook Crompton, 40 hp, 1765 rpm, 575 V, 39,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea conductora: 4-1/4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 5,65. Revoluciones finales: 312. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 7/8 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT015.10
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
Homogenizer Details
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Brook
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 39
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 46
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 52