Congelador Cherry Burrell VOGT
Cherry Burrell, congelador Vogt, modelo 3D 122, s/n 5789. (3) Motor Sterling de 20 hp, s/n 79040746, modelo B0206FLF1031, 575 voltios, 60 hz, 1175 rpm, 22,0 amperios. Poleas de 6 pulgadas en el motor, (3) poleas de 21 pulgadas. (3) tanques acumuladores, la presión máxima de trabajo es 200 psi, temperatura máxima 400 °F. S/N (1) CR19616, (2) CR19604, (3) CR19017, MPO 1979, PPNo. 8351099. (3) Troll de velocidad esterlina. Dimensiones del barril 76 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Entrada de 1-1/2 pulgadas, (2) salidas de 3 y 3 pulgadas en cada barril. Dispone de cuadro de control eléctrico. Los requisitos de electricidad son 575 voltios, (3) bombas con entrada de 2 pulgadas y salida de 1-1/2 pulgada cada una. Las dimensiones totales del congelador VOGT son 128 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 200.EQDNES2
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 3D-122
- Serial Number: 5789
HTST Details
Pump Details