Votador Cherry-Burrell 3x12

Votador Cherry-Burrell 3x12

Votador Cherry-Burrell 3x12. Votador de superficie raspada con bomba Moyno. Modelo: 1C312L. Número de serie: 35526VA. MAWP de carcasa: 400 psi a 365 °F. MAWP de la chaqueta: 150 psi a 365 °F. Motor industrial Baldor (votador): 3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 10,2-9,6/4,8 amperios, 60 Hz. Renold Motor Drive, tamaño: GM2D, relación: 3-1/4 a 1, rpm finales: 350. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Panel de control, interruptores de arranque/parada y estructura de acero inoxidable con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entrada: (1) conector roscado de 2 pulg. (hembra). Salida: (1) conector de línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCPK628.14a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 1C312L
  • Serial Number: 35526VA

Votator & Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Votador Cherry-Burrell 3x12