Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 24
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 24. Modelo: 6SSHE. Número de serie: 36080VA. MAWP de carcasa a 375 °F: 250 psi. Chaqueta MAWP a 375 °F: 150 psi. Equipado con (4) raspadores de baquelita de 1-1/2 pulg. de ancho x 12 pulg. de largo. Motor Sew-Eurodrive, 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación 6,98, 244 rpm (final). Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator se pueden emplear en el procesamiento continuo y cerrado de prácticamente cualquier fluido o lodo bombeable que implique: cocción, congelación, enfriamiento, cristalización, mezcla, plastificación, gelificación, polimerización, calentamiento y procesamiento aséptico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio S-line (producto). Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EECA005.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6SSHE
- Serial Number: 36080VA
Votator & Heat Exchanger Details