Tanque del procesador Cherry-Burrell: 600 galones

Tanque del procesador Cherry-Burrell: 600 galones

Tanque del procesador Cherry-Burrell: 600 galones. Modelo: WPT. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 6 pulgadas de diámetro. x 4 pies 1 pulgada de alto. Deflector vertical extraíble: 1 pie de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto. (2) Termopozos. (2) Tapas abatibles y puente central de acero inoxidable. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos FNPT (termopozos), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto. Nota: La chaqueta tiene fugas (HB2)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RWMG80
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WPT

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque del procesador Cherry-Burrell: 600 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente