Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones

Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones

Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones. Construcción de acero inoxidable con tapa abatible de 2 piezas y puerto para mezclador. Entradas: (3) roscadas de 1-1/2 pulg. (macho), (1) línea 'S' de 2 pulg. Salidas: (3) válvula de línea 'S' de 1-1/2 pulg. roscada (macho), 3 pulg. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BFLV031.8
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 200 EPB-87-3070

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque multiproceso con camisa Cherry Burrell: 250 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente