Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10. Modelo: 10. S/N: DO59998 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sellado: sellos de junta tórica. Las características incluyen: superficies de contacto con el producto de acero inoxidable y clasificación sanitaria A-3. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. accesorios de virola hembra. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN39).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP054.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 10
- Serial Number: DO59998 SS