Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

1994 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 130. S/N: 142918. Capacidad de bombeo: 72 gpm a 25 psi. Capacidad Nominal: 150 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Velocidad máxima: 600 rpm. Opción de sellado: Doble junta tórica con elastómeros de buna al ras. Motor eléctrico estadounidense, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 39,2/19,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Motores serie 2000 Gear Drive, relación: 5,6, par 5275, 315 rpm (final). Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN80).

Product Details

  • Cantidad en stock: KVST001.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130
  • Serial Number: 142918

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130