Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 435003R2 07. 3A Sanitario. Previamente remanufacturado. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 73 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 5,99 (RPM finales 288). Motor: 5 HP, 460 V, 6,6 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN125-185)
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC357.50
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 435003R2 07