Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 391058R1 05. Previamente remanufacturado. 3A Sanitario. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 73 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 5,99 (RPM finales 288). Motor Baldor: 5 HP, 460V 6.6 amperios, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN208-265)
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC359.50
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 391058R1 05