Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. Construcción en acero inoxidable 316. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: sellos mecánicos dobles de carbón con lavado. Bombas homologadas 3-A. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN56).
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM007.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 15631 SS