Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de cierre: doble cierre mecánico con lavado. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Cubierta ventilada. Motor Industrial Baldor, 1 hp, trifásico. Reductor de velocidad Nord relación 5,56:1, 310 rpm finales. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN76).
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM009
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 20576 SS