Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell Universal Serie 2 con reductor de velocidad integral (ISR). Bomba modelo 180-U2, serie 432039-07. Desplazamiento por revolución: 0,38 galones. Capacidad nominal a 230 GPM. Presión máxima: 450 PSI. Accionamiento reductor de engranajes W-CB ISR: modelo 239, serie 432039, relación: 5,3571. Motor eléctrico Sterling: 20 HP, 208-230/460 V, 54-49/24,5 amperios, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC, estructura 245TC. RPM finales: 328,5 (124 GPM). Puertos: S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDUL646.45
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 180-U2
  • Serial Number: 432039-07

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180-U2