Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Número de serie: 274693-00. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Rango de presión: 200 psi. Fácil limpieza y desmontaje. Montaje flexible de tres vías. Sellos mecánicos y junta tórica simple y doble intercambiables en campo. Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Aprobado 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MPEC201H.6a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 274693-00