Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo internacional Waukesha AMCA. Modelo: 030. Serie: 20493SS. Diseño certificado A3. Waukesha Wisconsin, Estados Unidos. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones (0,227 litros). Capacidad nominal: 36 GPM (8,2 m3/h). Presión máxima: 200 PSI (13,8 bar). Rango de velocidad: 0-600 RPM. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C). Peso: 130 libras. Tamaño del puerto: 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 8,5 pulgadas de ancho x 14,58 pulgadas de largo x 10,29 pulgadas de alto (ACN57a)

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1403
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 20493SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30