Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 9602 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad de bombeo: 15,66 gpm. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Bomba aprobada 3-A y BSICC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor Nord y transmisión por engranajes, 2 hp, 1725 rpm, 261 rpm finales, 208-230/460 V, 6.5-62./3.1 amperios, 60 Hz, trifásico, torque: 885. Entradas/salidas: (2) 1- 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM002.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 9602 SS