Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55. Modelo: 55. S/N: WR1615 SS. Capacidad: 57 gpm. Capacidad nominal: 90 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,15 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor de CA Lincoln, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 6,4/4,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 0,21. Aplicaciones típicas del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDNN865.5a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 55
  • Serial Number: WR1615 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55