Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55. Modelo: 55. S/N: DO57561 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 65,67 gpm. Capacidad nominal: 0,153 gal/rev. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge APG Motor Drive, relación 4.1, 429.26 rpm (final). Aplicaciones típicas del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes, rellenos de nata, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP029.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 55
- Serial Number: DO57561 SS