Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 6-3/8 pulg. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. Variador de frecuencia eléctrico Reliance: 2 hp, 460 voltios de entrada de CA y 460 voltios de salida de CA, 4,2 y 3,5 amperios máximos, 50/60 Hz y trifásico. Motor eléctrico Reliance: relación 5,0, 1750 rpm de entrada, 281 de torsión, 1,57 hp de entrada máxima. Motor eléctrico Reliance: 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 voltios, 5,6-5,6/2,8-3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/8 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP185413.18a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 60
  • Serial Number: 81949 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60