Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
2002 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 70 gpm con la potencia requerida y una presión de 50 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada podría cumplir con su tarea específica. Nuevas clasificaciones de bomba: presión máxima: 200 psi, rango de temperatura: -40°F a 300°F. Cuerpo, tapa y eje de acero inoxidable 316. Las bombas PD de las bombas Waukesha están diseñadas para una fácil limpieza y desmontaje. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN72).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN209.20
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 314549 02
Pump Details