Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Capacidad actual aproximada con accionamiento: 12 gpm. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha "88" que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Opción de sello: simple mecánico. Motor Sew-Eurodrive de 2 CV. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN110).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN215
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 143180
Pump Details