Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60. Modelo: 60. S/N 142470 SS. Calificación sanitaria A-3. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Capacidad nominal: 90 gpm. Rpm máximas: 600. Opción de sello: O-Ring simple. Flexibilidad de instalación: flujo bidireccional, montaje versátil de 3 vías, posición del eje inferior, fácil de instalar o convertir e instalación intercambiable. Aplicación típica del producto: concentrados de frutas (bebidas), bebidas de frutas, vino, jarabes (de confitería), rellenos de crema, chocolate, nata (láctea), leche, mantequilla. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPMI05.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 142470 SS