Bomba positiva peristáltica Waukesha Bredel con amortiguador de pulsaciones

Bomba positiva peristáltica Waukesha Bredel con amortiguador de pulsaciones

Bomba peristáltica positiva Waukesha Bredel con amortiguador de pulsaciones. Modelo: SP65 / PD65. S/N: 12136/2991. Manguera: PEPDM, Inserto: RVS. Capacidad máxima continua: 339 cu. pulg./seg. Capacidad máxima de forma intermitente: 542 cu. pulg./seg. Capacidad por revolución: 1,77 galones. Presión máxima de descarga: 232 psi. Motor Baldor, 7,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz. Impulsión del motor: sistema de transmisión de potencia IPTS Indiana, 8,85 hp, relación 50:1, 1750 rpm de salida. La bomba modelo SP65 satisface las demandas de los procesos en todas las industrias, desde las tareas de fabricación más pesadas hasta las tareas de investigación más precisas. Su diseño único de manguera garantiza que no haya contaminación cruzada entre la bomba y el producto. El amortiguador de pulsaciones PD 65 contrarresta las pausas mínimas en el flujo del producto causadas por los ciclos de la bomba. Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto (ACN182).

Product Details

  • Cantidad en stock: SSLP645
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: SP65 / PD65
  • Serial Number: 12136 / 2991

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba positiva peristáltica Waukesha Bredel con amortiguador de pulsaciones