Bomba centrífuga Waukesha
Bomba centrífuga Waukesha. Modelo: 2045. El caudal de la bomba nueva es de 190 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) 4-1/4 pulg. de diámetro. impulso. Motor Eléctrico Baldor: 5 Hp, 3450 Rpm, 230/460 V, 12/6 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0243.5
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2045
- Serial Number: 251046 99
Pump Details