Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 125 (140 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 125. El caudal máximo de diseño es de 140 GPM a máximas RPM. Opción de sellado: junta tórica. Entradas/salidas: (2) accesorios roscados de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto. Solo bomba.
Product Details
- Cantidad en stock: HDMD348.1a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 125
- Serial Number: DO68989 SS
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 140
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 17
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 14