Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell 4050 (90 GPM máx.)
1990 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 4050. S/N: 84102. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La curva adjunta (modelo: 55) también es aplicable a este modelo. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF726.11a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 4050
- Serial Number: 84102
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 90
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 15
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 11