Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 18-U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 18-U1

2003 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 18-U1. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: Simple mecánico, carburo de silicio/carburo de silicio. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Esta bomba cumple con los estándares y la aprobación 3A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1½ pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN52a).

Product Details

  • Cantidad en stock: MPEC02.1
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 18-U1
  • Serial Number: 343294

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell modelo 18-U1