Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130. Modelo: 130 08. S/N: 1000002114303. El caudal de una bomba nueva es de 140 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Baldor, 5 hp, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 1725 rpm, 184TC, 60 Hz, trifásico. RPM finales de accionamiento: 345. Entrada/salida: Accesorios de línea S de 2 ½ pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AACA4331.31
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130 08
  • Serial Number: 1000000000000

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130