Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 2
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 2. S/N: B79073U. El caudal de la bomba nueva es de 2,7 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: superficie de contacto del producto de acero inoxidable, fácil desmontaje para limpieza y aprobación 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto (ACN35)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP030.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2
- Serial Number: B79073U