Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 25. S/N DO 89917 SS. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Esta bomba tiene clasificación A3, tiene sellos de junta tórica simples y cuerpo, cubierta y ejes de acero inoxidable 316. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, cárnica, farmacéutica y aséptica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 13-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: END88323cc.5
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 25
  • Serial Number: D0 89917 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25