Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320. Modelo: 320. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima: 200 psi. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Las características incluyen: facilidad de limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Actualmente, la bomba tiene sellos mecánicos simples de carbón/ceRam Industriesic. Los espacios libres medidos son: 0,015 del rotor a la carcasa y 0,011 del rotor a la parte posterior de la carcasa. Entrada/Salida: 6 pulg. Motor Baldor Super E: 25 hp, trifásico. Reductor de velocidad relación 4,1:1. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN259).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1612.22a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 320
- Serial Number: 197310-97