Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 420
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 420. Modelo: 420. El caudal de la bomba nueva es de 648 gpm con la potencia y presión requeridas. Velocidad máxima: 400 rpm. Presión máxima: 200 psi. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Las características de diseño incluyen: cuerpo y cubierta de la bomba de acero inoxidable 316, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan y capacidades de montaje lateral. Entrada/Salida: (2) Bridas ANSI de 6 pulg.: diámetro 6 pulg. (8) orificios de montaje diá. ¾ pulg. adyacente: 3-3/4 pulg. opuesto: 9-1/2 pulg. *Nota: Faltan rotores. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN537)(H9).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF103.15
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 420
- Serial Number: 220360-98