Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 5060. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cuenta con cuerpo, cubierta y ejes de acero inoxidable 316, y los exclusivos rotores 88 que no irritan a Waukesha. Las aplicaciones típicas incluyen: acetona, diversos aceites y lubricantes industriales, ácidos, álcalis, grasas animales y jabones. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto (ACN80).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPH491.9
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 5060
  • Serial Number: 134823

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5060