Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
1996 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN84).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN211.10
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 134520
Pump Details