Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Las características incluyen: montajes flexibles de tres vías, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan y aprobación 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN70).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP100.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 60
- Serial Number: 704 SS