Bomba de desplazamiento positivo Waukesha
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Rotores de un solo lóbulo. Motor de lavado Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 15,4-14,2/7,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) puerto rectangular de 3-3/4 pulg. x 3-3/4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM622.6
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell