Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

2002 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1. Modelo: 130 U1. S/N: 324447 02. Capacidad nominal: 140 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Opción de sellado: junta tórica. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord Gear, relación: 10,20, par: 7531 lb-in, rpm de entrada/salida: 1750/171 (final). Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho x 2 pies de alto (ACN80)

Product Details

  • Cantidad en stock: HDFD511.31
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130 U1
  • Serial Number: 324447 02

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1